Targetti - TUBO TRIFORFORI T5 24W 6400K FQ - 2486FQ

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFORFORI T5 24W 6400K FQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1590 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • longueur - 549 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905322946

Réf. Sonepar

00092010565

Réf. Fournisseur

2486FQ

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1590 lm

température de couleur:

6400 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

couleur de la lumière:

860

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBO TRIFORFORI T5 24W 6400K FQ