Targetti - TUBO TRIFORFORI T5 39W 3500K FQ - 39835FQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 39 W
température de couleur - 3500 K
désignation de la lampe - T5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905808068
Réf. Sonepar
00092580806
Réf. Fournisseur
39835FQ
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
39 W
température de couleur:
3500 K
désignation de la lampe:
T5


