Targetti - TUBO TRIFORFORI T5 54W 3500K FQ - 54835FQ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54 W
température de couleur - 3500 K
désignation de la lampe - T5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905808075
Réf. Sonepar
00092580807
Réf. Fournisseur
54835FQ
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse:
54 W
température de couleur:
3500 K
désignation de la lampe:
T5