Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 14W4000K FH - 1484FH

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 14W4000K FH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1230 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 549 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905322830

Réf. Sonepar

00092009551

Réf. Fournisseur

1484FH

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1230 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBO TRIFOSFORI T5 14W4000K FH