Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 28W 3000K FH - 2883FH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2640 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1149 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905322908
Réf. Sonepar
00092010566
Réf. Fournisseur
2883FH
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse:
28 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
2640 lm
température de couleur:
3000 K
longueur:
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
84 lm/W
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5