Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 35W 3000K FH - 3583FH

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 35W 3000K FH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3320 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1449 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905322939

Réf. Sonepar

00092010579

Réf. Fournisseur

3583FH

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

35 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

3320 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1449 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

89 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBO TRIFOSFORI T5 35W 3000K FH