Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 39W 3000K FQ - 3983FQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 39 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 3220 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 849 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905322991
Réf. Sonepar
00092010686
Réf. Fournisseur
3983FQ
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
39 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
3220 lm
température de couleur:
3000 K
longueur:
849 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5


