Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 49W 3000K FQ - 4983FQ

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 49W 3000K FQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 49 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4320 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1449 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905823153

Réf. Sonepar

00092010859

Réf. Fournisseur

4983FQ

Marque

Targetti

puissance de la source lumineuse:

49 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

4320 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1449 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBO TRIFOSFORI T5 49W 3000K FQ