Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 15W 6500K - 1586T

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 15W 6500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1050 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 438 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905828356

Réf. Sonepar

00092009556

Réf. Fournisseur

1586T

Marque

Targetti

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1050 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

438 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

77 lm/W

couleur de la lumière:

860

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

diamètre du tube:

26 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T8

TUBO TRIFOSFORI T8 G13 15W 6500K