Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 18W 4000K - 1884T

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 18W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905018030

Réf. Sonepar

00092009563

Réf. Fournisseur

1884T

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1350 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

590 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T8

TUBO TRIFOSFORI T8 G13 18W 4000K