Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 6500K - 3086T

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 6500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2400 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 895 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905818128

Réf. Sonepar

00092010571

Réf. Fournisseur

3086T

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

2400 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

895 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

78 lm/W

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

désignation de la lampe:

T8

TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 6500K