Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 36W 4000K - 3684T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3350 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905018078
Réf. Sonepar
00092010584
Réf. Fournisseur
3684T
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3350 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1200 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
98 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T8
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.


