Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 58W 4000K - 5884T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905018115
Réf. Sonepar
00092010870
Réf. Fournisseur
5884T
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
5200 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T8


