Targetti - TUBO TRIFOSFORI T8 G13 58W 6500K - 5886T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5000 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905018108
Réf. Sonepar
00092010871
Réf. Fournisseur
5886T
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
5000 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
couleur de la lumière:
860
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T8


