Targetti - TUBOL. 17X57 B15D 15W 230V MACCH.CUCIRE - 127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
flux lumineux de la source - 80 lm
Culot - B15d
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
courant nominal - 60 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INCANDESCENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905819316
Réf. Sonepar
00092581931
Réf. Fournisseur
127
Réf. Commerciale
Targetti
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
80 lm
Culot:
B15d
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
courant nominal:
60 mA
diamètre:
17 mm
longueur totale:
57 mm
TUBOL. 17X57 B15D 15W 230V MACCH.CUCIRE