Targetti - TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA - 108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
flux lumineux de la source - 58 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INCANDESCENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905030148
Réf. Sonepar
00092503014
Réf. Fournisseur
108
Réf. Commerciale
Targetti
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
58 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
couleur:
incolore
courant nominal:
40 mA
diamètre:
17 mm
longueur totale:
55 mm
adapté à un four:
Oui
adapté à un réfrigérateur:
Non