Targetti - TUBOLED 10W 3000K 0,6mt. 50h VITA - L18830LL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1200...1200 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905862138
Réf. Sonepar
00092586213
Réf. Fournisseur
L18830LL6
Marque
Targetti
Culot:
G13
flux lumineux:
1200...1200 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
600 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.94
type de tension:
AC
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
28 mm
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non



