Targetti - TUBOLED 10W 4000K 0,6mt. 50h VITA - L18840LL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1250...1250 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905862152
Réf. Sonepar
00092586215
Réf. Fournisseur
L18840LL6
Marque
Targetti
Culot:
G13
flux lumineux:
1250...1250 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
600 mm
tension nominale (Un):
22...240 V
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur:
blanc
diamètre:
28 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
avec télécommande:
Non



