Targetti - TUBOLED 10W 6400K 0,6mt. 50h VITA - L18860LL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1300...1300 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
température de couleur - 6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905862176
Réf. Sonepar
00092586217
Réf. Fournisseur
L18860LL6
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
G13
flux lumineux:
1300...1300 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
600 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.94
type de tension:
AC
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
28 mm
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non