Targetti - TUBOLED CARNE Ra90 14W T8 230V RW 90CM - L308RE-EN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
longueur - 900 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905976361
Réf. Sonepar
00092597636
Réf. Fournisseur
L308RE-EN
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
14...14 W
longueur:
900 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V