Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - TUBOLED CARNE Ra90 20W T8 230V RW 120CM - L369RE-EN

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED CARNE Ra90 20W T8 230V RW 120CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • longueur - 1200 mm

  • désignation de la lampe - T8

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905938994

Réf. Sonepar

00092593899

Réf. Fournisseur

L369RE-EN

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

20...20 W

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

230...230 V

TUBOLED CARNE Ra90 20W T8 230V RW 120CM