Targetti - TUBOLED CARNE Ra90 24W T8 230V RW 150CM - L589RE-EN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905938987
Réf. Sonepar
00092593898
Réf. Fournisseur
L589RE-EN
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
24...24 W
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V