Targetti - TUBOLED GLASS 16W 4000K 0,9mt. - L30840VB2

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1730...1730 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905855697

Réf. Sonepar

00092585569

Réf. Fournisseur

L30840VB2

Marque

Targetti

Culot:

G13

flux lumineux:

1730...1730 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

900 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

28 mm

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

TUBOLED GLASS 16W 4000K 0,9mt.