Targetti - TUBOLED GLASS 18W 3000K 1,2mt. - L36830VB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED GLASS 18W 3000K 1,2mt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845476

Réf. Sonepar

00092013617

Réf. Fournisseur

L36830VB

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000 K

TUBOLED GLASS 18W 3000K 1,2mt.