Targetti - TUBOLED GLASS 18W 4000K 1,2mt. - L36840VB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905845490
Réf. Sonepar
00092013620
Réf. Fournisseur
L36840VB
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000 K
TUBOLED GLASS 18W 4000K 1,2mt.