Targetti - TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2mt. - L36860VB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2mt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845513

Réf. Sonepar

00092013623

Réf. Fournisseur

L36860VB

Marque

Targetti

température de couleur:

6400 K

TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2mt.