Targetti - TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5mt. - L58830VB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5mt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845575

Réf. Sonepar

00092013628

Réf. Fournisseur

L58830VB

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5mt.