Targetti - TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5mt. - L58860VB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5mt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845537

Réf. Sonepar

00092013635

Réf. Fournisseur

L58860VB

Marque

Targetti

température de couleur:

6400 K

TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5mt.