Targetti - TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6mt. - L18830VB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6mt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845414

Réf. Sonepar

00092013603

Réf. Fournisseur

L18830VB

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6mt.