Targetti - TUBOLED GLASS 9W 4000K 0,6mt. - L18840VB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBOLED GLASS 9W 4000K 0,6mt.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845438

Réf. Sonepar

00092013606

Réf. Fournisseur

L18840VB

Marque

Targetti

température de couleur:

4000 K

TUBOLED GLASS 9W 4000K 0,6mt.