Targetti - TUBOLED GLASS 9W 6400K 0,6mt. - L18860VB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905845452
Réf. Sonepar
00092013609
Réf. Fournisseur
L18860VB
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
6400 K
TUBOLED GLASS 9W 6400K 0,6mt.