Targetti - VALO MINI 220-240V 7W 3000K TONDO - VA03L130T

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - VALO MINI 220-240V 7W 3000K TONDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905987701

Réf. Sonepar

00092598770

Réf. Fournisseur

VA03L130T

Marque

Targetti

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

220...240 V

VALO MINI 220-240V 7W 3000K TONDO