Targetti - VALO MINI 220-240V 7W 4000K TONDO - VA03L140T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905987718
Réf. Sonepar
00092598771
Réf. Fournisseur
VA03L140T
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
220...240 V
VALO MINI 220-240V 7W 4000K TONDO