Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - VOLTA ADJ LED PRJ 21-33W ELLI 3K HE BR - 1E2569

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - VOLTA ADJ LED PRJ 21-33W ELLI 3K HE BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753439622

Réf. Sonepar

00092005573

Réf. Fournisseur

1E2569

Réf. Commerciale

Targetti

VOLTA ADJ LED PRJ 21-33W ELLI 3K HE BR