Targetti - VOLTA ADJ LED PRJ 21W ASYM 3K FL WH - 1T4634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753439561
Réf. Sonepar
00092006035
Réf. Fournisseur
1T4634
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
600...900 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
puissance de lampe acceptée:
21...33 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
86.5 mm
hauteur/profondeur:
153.5 mm
longueur:
184 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4634
De la gamme de produit : Volta
Désignation technique:
- Volta adj led prj 21w asym 3k fl wh
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP54 convient.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)