Targetti - VOLTA ADJ LED PRJ 8W SSP 3K FE - 1E2566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753439554
Réf. Sonepar
00092005570
Réf. Fournisseur
1E2566
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2566
De la gamme de produit : Volta
Désignation technique:
- Volta adj led prj 8w ssp 3k fe
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.