Targetti - VOLTA ADJ LED PRJ 8W SSP 3K HE BR - 1E2565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753439547
Réf. Sonepar
00092005569
Réf. Fournisseur
1E2565
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2565
De la gamme de produit : Volta
Désignation technique:
- Volta adj led prj 8w ssp 3k he br
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.