Targetti - WIRELESS DMX TRANSMITTER - 1E1929


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 125 mm
largeur - 175 mm
hauteur - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROGRAMMING AND CONTROL SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753347835
Réf. Sonepar
00092000441
Réf. Fournisseur
1E1929
Réf. Commerciale
Targetti
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
125 mm
largeur:
175 mm
hauteur:
76 mm
WIRELESS DMX TRANSMITTER