Targetti - XSPOT MR16 7,5W GU10 220V 2700K DIMMER. - 272702-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MR16 - PAR56
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905861025
Réf. Sonepar
00092586102
Réf. Fournisseur
272702-D
Marque
Targetti
Culot:
GU10
flux lumineux:
500...500 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
48 mm
désignation de la lampe:
MR16
tension nominale (Un):
220...220 V
intensité lumineuse:
6360 cd
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
diamètre:
50 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
avec télécommande:
Non


