Targetti - XSPOT MR16 7,5W GU5,3 12V 2700K DIMMER. - 272701-D

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - XSPOT MR16 7,5W GU5,3 12V 2700K DIMMER.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • désignation de la lampe - MR16

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905861018

Réf. Sonepar

00092586101

Réf. Fournisseur

272701-D

Marque

Targetti

Culot:

GU5,3

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

désignation de la lampe:

MR16

tension nominale (Un):

12...12 V

XSPOT MR16 7,5W GU5,3 12V 2700K DIMMER.