Targetti - ZEDGE BIG INSTALLATION BOX - 1E3180

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZEDGE BIG INSTALLATION BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour plancher en dalles

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753932604

Réf. Sonepar

00092393260

Réf. Fournisseur

1E3180

Marque

Targetti

application:

pour plancher en dalles

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

72 mm

longueur d’encastrement:

166 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

ZEDGE BIG INSTALLATION BOX