Targetti - ZEDGE FRMA BOLLARD H400 4W 4K 24V - 1E3739


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518109292
Réf. Sonepar
00092810929
Réf. Fournisseur
1E3739
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
4 W
tension nominale (Un):
24...24 V
ZEDGE FRMA BOLLARD H400 4W 4K 24V