Targetti - ZEDGE FRMC 4W 35K WHT - 1E3757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
température de couleur - 35...35 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518109476
Réf. Sonepar
00092810947
Réf. Fournisseur
1E3757
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
4 W
température de couleur:
35...35 K
ZEDGE FRMC 4W 35K WHT