Targetti - ZEDGE FRMC 4W 3K FE - 1E3150

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZEDGE FRMC 4W 3K FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • appareillage fourni - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753894032

Réf. Sonepar

00092389403

Réf. Fournisseur

1E3150

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

63.5 mm

longueur:

63.5 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

37.5 mm

ZEDGE FRMC 4W 3K FE