Targetti - ZEDGE LINE 300 6W 27K FE 24V - 1E3441

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZEDGE LINE 300 6W 27K FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 300

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518086241

Réf. Sonepar

00092808624

Réf. Fournisseur

1E3441

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

facteur de puissance (cos phi):

300

ZEDGE LINE 300 6W 27K FE 24V