Targetti - ZEDGE LINE 300 6W 4K FE 24V - 1E3446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
facteur de puissance (cos phi) - 300
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518011724
Réf. Sonepar
00092801308
Réf. Fournisseur
1E3446
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
facteur de puissance (cos phi):
300
ZEDGE LINE 300 6W 4K FE 24V