Targetti - ZEDGE PRO ADJ 13W 35K FE EL - 1E3762EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZEDGE PRO ADJ 13W 35K FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 35...35 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518109544

Réf. Sonepar

00092810954

Réf. Fournisseur

1E3762EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

13 W

température de couleur:

35...35 K

ZEDGE PRO ADJ 13W 35K FE EL