Targetti - ZEDGE PRO ADJ 13W 3K FE DALI - 1E3213DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2123 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
appareillage fourni - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753624783
Réf. Sonepar
00092362478
Réf. Fournisseur
1E3213DA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
2123 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
94 mm