Targetti - ZENO MEDIUM 26W RA97 40K FL WHT 1-10V - 1T8006D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518152625
Réf. Sonepar
00092815262
Réf. Fournisseur
1T8006D
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8006D
De la gamme de produit : Zeno
Désignation technique:
- Zeno medium 26w ra97 40k fl wht 1-10v
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


