Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - ZENO MEDIUM 26W RA97 40K ZOOM BLK DA - 1T8177DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZENO MEDIUM 26W RA97 40K ZOOM BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518157897

Réf. Sonepar

00092815789

Réf. Fournisseur

1T8177DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8177DA

De la gamme de produit : Zeno

Désignation technique:

  • Zeno medium 26w ra97 40k zoom blk da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)